Références
Festo :MS4-LR-1/4-D6-A8-B
Rubix :0326-2584051
Fabricant :8099360
EAN :4052568465988
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D6-A8-B
Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.
Points forts
Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation à proximité du processus, directement dans la machine
Réponse stable à la commande
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Réponse stable à la commande
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,54 € HT
/ unité
47,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours