Distributeurs - Régulateur de débit Festo VFOE-LE-T-M5-Q4

Régulateur de débit unidirectionnel

Voir les informations techniques

Références

Festo :VFOE-LE-T-M5-Q4
Rubix :0326-2589496
Fabricant :8068723
EAN :4052568301071
LIMIT.DEBIT UNI VFOE-LE-T-M5-Q4

Résumé technique

Type de raccordqs-4 (port 1) / m5 (port 2)
Typevanne de contrôle de débit unidirectionnelle (étranglement d’échappement et clapet anti-retour)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMIT.DEBIT UNI VFOE-LE-T-M5-Q4


Vanne de régulation manuelle pneumatique avec une plage de pression de service de 0,2 à 10 bar. Débit nominal standard 165 l/min.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordqs-4 (port 1) / m5 (port 2)
Typevanne de contrôle de débit unidirectionnelle (étranglement d’échappement et clapet anti-retour)
Matièrepbt
Débit5400 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérievfoe-le-t
Température maxi60 °C
Température mini-10 °C
11,99 HT
/ unité
14,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours