Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1201F-M5-06D
Régleur de débit série AS-F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS1201F-M5-06D
Rubix :0338-2047901
Fabricant :AS1201F-M5-06D
EAN :3618035548700
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS MALE M5 TUBE 6
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as
Points forts
Résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/2" mâle |
|---|---|
| Type | régleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,80 € HT
/ unité
17,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h