Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SAM 19062-8
EMBOUT RAPIDE FILETE FEM 1/4'' D.6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19062-8
Rubix :0149-5248225
EAN :3272670554047

Documents
Détails articles : EMBOUT RAPIDE FILETE MALE 1/4' DIAMETRE 8MM
Embouts rapides pour coupleurs.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | iso 6150b |
| Raccordement 2 | 8 mm (diamètre de passage 7,2 - 7,4 mm) |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € HT
/ unité
9,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
