Réglet acier SAM 781-50R, Longueur: 5000 mm
Reglet Long Semi Rigide Inox 1 Face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :781-50R
Rubix :0149-5201291
EAN :3272670532205



Documents
Détails articles : REGLET LONG SEMI RIGIDE INOX 1 FACE
Tolérance conforme aux exigences EG Classe II.Acier feuillard inoxydable.Surface mate traitée anti-reflets.Gravure chimique. Lecture de gauche à droite.Bord supérieur 1/2 mm et inférieur 1/1 mm.Graduation en mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | acier feuillard inoxydable |
| Poids | 1180 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,89 € HT
/ unité
725,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
