• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(27 803)
  • Entretien et réparation(3 231)
  • Fixation et montage(36 267)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 173)
  • Usinage(65 577)
  • Soudage(2 608)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 314)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 147)
  • Outillage electro portatif(2 397)
  • Outillage pneumatique(509)
  • Outillage specifique(2 438)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Pieds à coulisse(138)
  • Micromètres(140)
  • Instruments de mesure intérieure(128)
  • Instruments de mesure de profondeur(56)
  • Comparateurs et mesure d'épaisseur(131)
  • Appareils de mesure de longueur(23)
  • Trusquins(19)
  • Colonnes de mesure(26)
  • Cales, piges, bagues, tampons et calibres(271)
  • Supports, équipements auxiliaires(335)
  • Jauges, clinquant(354)
  • Mesure divers(88)
  • Mesure de la surface(6)
  • Mesure optique(17)
  • Force, poids, vitesse, température et compteurs divers(89)
  • Maintenance / entretien / accessoires(294)
Voir Mesure et contrôle
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Mesure et contrôle
  4. Mesures diverses - Maintenance
  5. Divers appareils de mesure
  6. Réglet acier
  7. REGLET INOX FLEXIBLE 500MM

Réglet acier Mob 6285500001

Réglet inox flexible 50 cm

Voir les informations techniques

Références

Mob :6285500001
Rubix :0146-5245124
EAN :3303806285501
REGLET INOX FLEXIBLE 500MM
REGLET INOX FLEXIBLE 500MM
REGLET INOX FLEXIBLE 500MM
brand logo

Détails articles : REGLET INOX FLEXIBLE 500MM


Réglet inox flexible 50 cm gradué 2 faces

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,80 € HT
/ 5 unités
51,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Réglet acier Facom DELA.1056.1000, Longueur: 1000 mmRéglet acier Facom DELA.1051.300, Longueur: 300 mmRéglet acier GISS Cutline 892305, Longueur: 150 mmRéglet acier Facom DELA.1056.300, Longueur: 300 mmRéglet acier GISS Cutline 892311, Longueur: 1000 mmRéglet acier GISS Cutline 892307, Longueur: 250 mmRéglet acier GISS Cutline 892306, Longueur: 200 mmRéglet acier Facom DELA.1056.1500, Longueur: 1500 mmRéglet acier GISS Cutline 892308, Longueur: 300 mmRéglet acier Facom DELA.1056.2000, Longueur: 2000 mmRéglet acier Facom DELA.1051.500, Longueur: 500 mmRéglet acier Facom DELA.1051.200, Longueur: 200 mmRéglet acier Facom DELA.1056.500, Longueur: 500 mmRéglet acier Facom DELA.1051.150, Longueur: 150 mmRéglet acier Wilmart 105009, Longueur: 2000 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu