Réglet acier Wilmart 105009, Longueur: 2000 mm
Réglet flexible 2000mm 25x0.5 - inox mat- graduation recto mm 1/2 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105009
Rubix :0130-0138014
EAN :3521747101203
Documents
Détails articles : REGLET INOX 2000MM FLEXIBLE 25X0,5MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,58 € HT
/ unité
115,90 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

