Réglet acier Wilmart 105404, Longueur: 1500 mm
Réglet 1/2 rigide 1500mm-30x0.8mm-inox chromé mat-graduation mm1/2mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105404
Rubix :0130-0138084
EAN :3363671054046
Documents
Détails articles : REGLET INOX 1500MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,35 € HT
/ unité
116,82 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

