Règle de maçon Mondelin 351300, Longueur: 100 mm | Largeur: 18 mm
REGLE 100X18 3M AV.EMBOUT PLAST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :351300
Rubix :0146-5285255
EAN :3479133513003
Documents
Détails articles : REGLE 100X18 3M AV.EMBOUT PLAST
Excellente rigidité, très bonne qualité d’aluminium. Embouts monté sur la règle ou à part pour protéger l’extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l’intérieur de celle-ci. 1 voile (soit 2 alvéoles). Epaisseur 1 mm +/- 0,05
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,15 € HT
/ 5 unités
465,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

