Règle de maçon Spartex 845088, Longueur: 3000 mm | Largeur: 100 mm
Règle de maçon ALU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845088
Rubix :C600-5183742
EAN :3660338808456
Documents
Détails articles : REGLE DE MACON ALU 3 M
Aluminium, épaisseur métal : 1,2 mm
Angles vifs.
Angles vifs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,23 € HT
/ unité
72,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

