Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G12-G14-MF
Reduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-R-G12-G14-MF
Rubix :0326-2565889
Fabricant :8030311
EAN :4052568064136

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : REDUCTION NPFC-R-G12-G14-MF
Douille de réduction NPFC-R-G12-G14-MF Informations sur les matériaux des raccords filetés = (* Laiton, * Nickelé), Encombrement du conteneur=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de résistance à la corrosion CRC = 1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Raccordement 2 | g 1/4 in |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,85 € HT
/ unité
3,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h