Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842981

REDUCTION MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - INOX

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :842981
Rubix :C600-2162083
EAN :3660338062735
RACCORD HP140 INOX 316 REDUCTION F1/4 M1/8 CO

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 REDUCTION F1/4 M1/8 CO


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g 1/4
Profilr1/8
Raccordement 2r 1/8
Type de filetager
14,46 € HT
/ unité
17,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h