Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842936
EMBOUT ANNELE MALE CONIQUE - INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842936
Rubix :C600-2162048
EAN :3660338063060


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE INOX 316 M1/4 CO TUYAU DN 8
Matière: Acier AISI 316L
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Profil | 842 |
| Raccordement 2 | 1/4 in |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Type de filetage | r |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,32 € HT
/ unité
15,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h