Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2040 1/2-1/2
Connecteurs en Y Serie 2000
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2040 1/2-1/2
Rubix :3294-2215914
Fabricant :2040 1/2-1/2


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NICKELE Y INEGAL FEM MALE CO FEM 1/2
La large gamme de raccords Camozzi, qui comprend des raccords droits, en L et en T, des raccords transversaux mâles ou femelles, garantit le soutien nécessaire lors de la conception de systèmes d'air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | raccord en y égal mâle/femelle (raccord en y) |
| Raccordement 2 | r1/2 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,90 € HT
/ 10 unités
136,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours