Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Parker 0919 01 13
Legris Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0919 01 13
Rubix :7826-2298157
Fabricant :0919 01 13


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 in |
| Pression maxi de service | 60 bar |
Détails articles : RACCORD BP60 LN BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAPEAU+JOINT M1/4 CY
Parker Legris propose une large gamme d'adaptateurs et de collecteurs compatibles avec les différents systèmes de raccords Parker Legris. Cette gamme de produits offre à l'utilisateur une solution complète couvrant de nombreuses applications, tant dans des environnements non corrosifs que corrosifs.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.011
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.011
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 in |
| Pression maxi de service | 60 bar |
| Profil | bouchon à tête hexagonale interne (bouchon hexagonal), filetage mâle bspp, corps en laiton nickelé avec bague d'étanchéité en nbr |
| Raccordement 2 | g 1/4 (bspp) maschio |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € HT
/ unité
3,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h