Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-RS-G12-G14-MF
Reducteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-RS-G12-G14-MF
Rubix :0326-2558284
Fabricant :8142597
EAN :4052568568306

Résumé technique
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REDUCTION NPFC-RS-G12-G14-MF
Reduction npfc-rs-g12-g14-mf
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | réduction |
| Raccordement 2 | 1/4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bsp |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,90 € HT
/ 10 unités
47,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours