Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KAH04-M5

Raccord instantané anti-statique série KAH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KAH04-M5
Rubix :0338-2093485
Fabricant :KAH04-M5
RACCORD INSTANTANE ANTI-STATIQUE KAH04-M5

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé chimique/téréphtalate de polybutylène/acier inoxydable 304/caoutchouc nitrile-butadiène
Raccordement 1m5x0,8
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ANTI-STATIQUE KAH04-M5


La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
Raccord antistatique serie ka

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé chimique/téréphtalate de polybutylène/acier inoxydable 304/caoutchouc nitrile-butadiène
Raccordement 1m5x0,8
Pression maxi de service10 bar
Raccordement 2średnica zewnętrzna rurki 4 mm (złącze wciskane)
44,90 € HT
/ 10 unités
53,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours