Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo ESK-1/4-1/2

Mamelon

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESK-1/4-1/2
Rubix :0326-2576953
Fabricant :534153
EAN :4052568048525
MAMELON DOUBLE ESK-1/4-1/2
Résumé technique
Matièrelaiton
Raccordement 1external thread bspt (r)
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAMELON DOUBLE ESK-1/4-1/2


Mamelon double ESK-1/4-1/2 pour compensation d'angle, en laiton. Raccord pneumatique 1=R1/4, Raccord pneumatique 2=R1/2, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériau mamelon double=Laiton

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1external thread bspt (r)
Pression maxi de service50 bar
Profilraccord mâle double
Raccordement 2external thread bspt (r)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,19 HT
/ unité
36,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours