Raccord de traversée de cloison Camozzi 1590 6/4
Réducteur raccord de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :1590 6/4
Rubix :3294-2302603
Fabricant :1590 6/4

Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI UNION TRAVERSE CLOISON TUBE 6X4
Points forts
•Raccords à poussoir mod. connecteur de tube de cloisonnement
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Raccordement 1 | attacco tubo 6/4 (ø est. 6 mm) a calzamento rapido |
| Raccordement 2 | attacco tubo 6/4 (ø est. 6 mm) a calzamento rapido |
| Connexion | passaparete con filettatura pannello m10x1 + attacco tubo 6/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € HT
/ unité
4,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h