Raccord de traversée de cloison Parker SV12LOMD71
Parker Hannifin Union de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :SV12LOMD71
Rubix :7826-2404951
Fabricant :SV12LOMD71
Détails articles : TRAVERSE CLOISON DIN MALE 12L INOX PS315 NU
La fonction principale des raccords Ermeto DIN pour tubes hydrauliques à haute pression est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN, types G, GR, W, T, TR, K, SV, jusqu'à WSV, est disponible en acier et en version inoxydable. Selon l'application spécifique, les raccords peuvent être livrés avec une bague coupante (EO-PSR ou DPR) ou un joint élastomère (EO-2).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,55 € HT
/ 5 unités
335,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours