Raccord de traversée de cloison Parker SV10LOMD71

Parker Hannifin Connecteur droit de cloison

Voir les informations techniques

Références

Parker :SV10LOMD71
Rubix :7826-2404861
Fabricant :SV10LOMD71
TRAVERSE CLOISON DIN MALE 10L INOX PS315 NU

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur du tube10 mm

Détails articles : TRAVERSE CLOISON DIN MALE 10L INOX PS315 NU


La fonction principale des raccords Ermeto DIN pour tubes hydrauliques haute pression est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords Ermeto DIN pour tubes hydrauliques haute pression.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur) Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur du tube10 mm
268,65 € HT
/ 5 unités
322,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours