Raccord de traversée de cloison Parker WSV15LOMDCF

Parker Hannifin Raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN tube à tube

Voir les informations techniques

Références

Parker :WSV15LOMDCF
Rubix :7826-2412948
Fabricant :WSV15LOMDCF
RACCORD WSV15LOMDCF UE=10

Résumé technique

Matièreacier
Diamètre extérieur du tube15 mm

Détails articles : RACCORD WSV15LOMDCF UE=10


La fonction principale des raccords Ermeto DIN pour tubes hydrauliques haute pression est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN, types G, GR, W, T, TR, K, SV, jusqu'à WSV, est disponible en acier et en version inoxydable. En fonction de l'application spécifique, les raccords peuvent être livrés avec une bague coupante (EO-PSR ou DPR) ou un joint élastomère (EO-2).

Marchés :
- Automobile
- Défense
- Énergie
- Environnement
- Industrie
- Infrastructure
- Machines-outils
- Manutention
- Mobile
- Pétrole et gaz
- Production d'énergie
- Process
- Transport
- Eau

Applications :
Convient aux applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages:
- Les raccords en acier et en acier inoxydable présentent une résistance élevée à la corrosion dans les milieux agressifs et les influences environnementales. Ces caractéristiques élargissent la gamme d'applications.
- Haute pression : les raccords hydrauliques tube à tube haute pression Ermeto DIN peuvent être utilisés dans des applications allant jusqu'à 800 bars (série S) et 500 bars (série L), de sorte que les raccords peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre extérieur du tube15 mm
307,40 € HT
/ 10 unités
368,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h