Raccord de traversée de cloison Parker WSV12SOMDCF
Parker Hannifin WSV Coude de cloison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :WSV12SOMDCF
Rubix :7826-2422081
Fabricant :WSV12SOMDCF
Documents
Détails articles : RACCORD WSV12SOMDCF UE=10
La fonction principale des raccords pour tubes hydrauliques haute pression Ermeto DIN est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords est disponible en acier et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,10 € HT
/ 10 unités
385,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours