Raccord de traversée de cloison Parker WSV12LOMDCF

Parker Hannifin Coude de cloison

Voir les informations techniques

Références

Parker :WSV12LOMDCF
Rubix :7826-2404940
Fabricant :WSV12LOMDCF
COUDE DE CLOISON EO UE=15

Résumé technique

Matièreacier
Diamètre extérieur du tube12 mm

Détails articles : COUDE DE CLOISON EO UE=15


Coude de cloison Parker WSV12LOMDCF
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre extérieur du tube12 mm
397,95 € HT
/ 15 unités
477,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours