Coffret de douilles Facom R2NANOPB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38
Coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - 5,5-14 - R2NANO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : COMPOSITION DE 38 OUTILS 1/4. R2NANOPB (PROMO 5/10)
Caractéristiques :
Le coffret R2NANOPB se distingue par sa configuration complète et sa conception ergonomique. Il intègre un cliquet étanche haute performance, idéal pour les interventions en milieux exigeants, ainsi qu’une sélection de douilles 6 pans métriques pour une transmission optimale du couple. Sa poignée tournevis courte et son cardan offrent une grande maniabilité dans les zones difficilement accessibles. Les embouts couvrent une large gamme d’empreintes (Phillips®, Pozidriv®, Resistorx®, 6 pans, fente), permettant d’intervenir sur la majorité des fixations. Livré dans un coffret bi-matière compact et résistant, ce set facilite le transport et le rangement tout en assurant une excellente organisation des composants.
Spécifications :
- Entraînement : 1/4'' (6,35 mm)
- Nombre total de pièces : 38
- Cliquet étanche haute performance : R161B
- Douilles 6 pans métriques : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- Rallonges : 55 mm (R209) ; 100 mm (R210)
- Cardan 1/4" : R240A
- Poignée tournevis courte : R236C
- Douille porte-embouts : R235
- Embouts Phillips® : PH1 ; PH2 ; PH3
- Embouts Pozidriv® : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
- Embouts fente : 4,5 ; 6,5 ; 8 mm
- Embouts 6 pans creux : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 mm
- Embouts Resistorx® : TT10 ; TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT27 ; TT30 ; TT40
- Embout hexagone/carré : ECR
- Coffret vide bi-matière : BVNANO
Informations sur la marque :
Facom est une marque française référence dans le domaine de l’outillage professionnel depuis 1918. Reconnue pour son exigence en qualité, elle conçoit des outils performants, robustes et ergonomiques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et du bâtiment. Membre du groupe Stanley Black & Decker, Facom innove en permanence pour répondre aux besoins du terrain, avec plus de 10 000 références produits.
Points forts
- Outils adaptés à une large variété de fixations ;
- Cliquet étanche haute performance pour les travaux exigeants ;
- Poignée tournevis et cardan pour un accès optimal dans les zones confinées.
Applications
Informations techniques
| Nombre d'éléments | 38 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Foire aux questions
Le coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - 5,5-14 - R2NANO Facom R2NANOPB inclut 10 douilles 1/4" 6 pans métriques de 5,5 à 14 mm : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm.
Le coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - 5,5-14 - R2NANO Facom R2NANOPB ajoute un cliquet 1/4" étanche embout haute performance, 2 rallonges de 55 mm et 100 mm, un cardan, une poignée tournevis courte, une douille porte-embouts et un coffret bi-matière vide.
Le coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - 5,5-14 - R2NANO Facom R2NANOPB est annoncé à 48 mm de hauteur, 152 mm de longueur et 0.85 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h