Rayonnage pour charges longues Spartex 892553
Rayonnage simple ou double face vertical G-VERTIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892553
Rubix :Z600-7331183
EAN :3660338451102


Résumé technique
| Charge par niveau | 792 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 2500 mm |
Documents
Détails articles : G-VERTIC KIT SUIVANT DOUBLE VERTICAL 2500X1500X340MM
2 versions disponibles (simple ou double face) pour une optimisation totale de votre espace de stockage. Séparateurs en option.
Echelle : Montants profil bouteille 50x50 mm - ép. 1.5 mm
Perforations doubles en façade au pas de 50 mm
Traverses et diagonales profil «C» 25x15 mm galvanisées à boulonner sur les montants
Embase pour socle
Lisses : Connecteurs 3 griffes soudés en extrêmité
Composition des éléments modèles simple face:
- Kit départ 3 niveaux, simple face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
- Kit suivant 3 niveaux, simple face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 1 lot de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Composition des éléments modèles double face :
- Kit départ 3 niveaux, double face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 4 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
-Kit suivant 3 niveaux, double face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Socle : Galvanisé à boulonner sur l'embase de l'échelle
Echelle : Montants profil bouteille 50x50 mm - ép. 1.5 mm
Perforations doubles en façade au pas de 50 mm
Traverses et diagonales profil «C» 25x15 mm galvanisées à boulonner sur les montants
Embase pour socle
Lisses : Connecteurs 3 griffes soudés en extrêmité
Composition des éléments modèles simple face:
- Kit départ 3 niveaux, simple face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
- Kit suivant 3 niveaux, simple face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 1 lot de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Composition des éléments modèles double face :
- Kit départ 3 niveaux, double face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 4 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
-Kit suivant 3 niveaux, double face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Socle : Galvanisé à boulonner sur l'embase de l'échelle
Applications
Conçu pour le stockage vertical de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)
Informations techniques
Attributs
| Charge par niveau | 792 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 2500 mm |
| Longueur | 1500 mm |
| Profondeur | 1520 mm |
| Type de tablette | bras |
| Type | kit suivant double |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,85 € HT
/ unité
908,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours