Rayonnage pour charges longues Spartex 892545

Rayonnage mi-lourd horizontale double G-LEVER 4 niveaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867927
Spartex :892545
Rubix :Z600-7331190
EAN :3660338451034
G-LEVER KIT DEPART MI LOURD DOUBLE 2500X1200 4 NIVEAUX

Résumé technique

Charge par niveau200 kg
Nombre de niveaux4
Hauteur2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-LEVER KIT DEPART MI LOURD DOUBLE 2500X1200 4 NIVEAUX


Rayonnage pour le stockage de charges longues sur 4 niveaux
Disponible en simple ou double face.
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Composition des éléments en double face
- Kit départ mi-lourd double face 4 niveaux, 2 colonnes RAL7024 avec embase, 16 bras RAL7024, 1 contreventement, 8 platines de fixation sol, 16 bouchons plastiques
- Kit suivant mi-lourd double face 4 niveaux, 1 colonne RAL7024 avec embase, 8 bras RAL7024, 1 contreventement, 4 platines de fixation sol, 8 bouchons plastiques
Profilé d'embase hauteur 150 mm

Conditions de montage :
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470mm
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage

Points forts

Conforme à la directive FEM 10.2.02

Applications

Ideal pour le stockage de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)

Informations techniques


Attributs
Charge par niveau200 kg
Nombre de niveaux4
Hauteur2500 mm
Longueur1000 mm
Profondeur1200 mm
Type de tablettebras
Typekit départ
3 260,92 € HT
/ unité
3 913,10 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Charge par niveau