Rayonnage pour charges longues Spartex 892510
Rayonnage léger horizontale simple G-LEVER 3 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867893
Spartex :892510
Rubix :Z600-7331224
EAN :3660338450693


Résumé technique
| Charge par niveau | 92 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 2000 mm |
Documents
Détails articles : G-LEVER KIT DEPART LEGER SIMPLE 2000X800 3 NIVEAUX
Rayonnage pour le stockage de charges longues sur 3 niveaux
Disponible en simple ou double face.
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Composition des éléments en simple face
- Kit départ léger simple face 3 niveaux, 2 colonnes RAL7024 avec embase, 6 bras RAL7024, 1 contreventement, 4 platines avec lot de fixation sol, 6 bouchons plastiques
- Kit suivant léger simple face 3 niveaux, 1 colonne RAL7024 avec embase, 3 bras RAL7024, 1 contreventement, 2 platines avec lot de fixation sol, 3 bouchons plastiques
Profilé d'embase hauteur 150 mm
Conditions de montage :
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470mm
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage
Disponible en simple ou double face.
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Composition des éléments en simple face
- Kit départ léger simple face 3 niveaux, 2 colonnes RAL7024 avec embase, 6 bras RAL7024, 1 contreventement, 4 platines avec lot de fixation sol, 6 bouchons plastiques
- Kit suivant léger simple face 3 niveaux, 1 colonne RAL7024 avec embase, 3 bras RAL7024, 1 contreventement, 2 platines avec lot de fixation sol, 3 bouchons plastiques
Profilé d'embase hauteur 150 mm
Conditions de montage :
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470mm
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage
Points forts
Conforme à la directive FEM 10.2.02
Applications
Ideal pour le stockage de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)
Informations techniques
Attributs
| Charge par niveau | 92 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Type de tablette | bras |
| Type | kit départ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 027,85 € HT
/ unité
1 233,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours