Rayonnage pour charges longues Spartex 892524
Rayonnage mi-lourd horizontale simple G-LEVER 4 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867906
Spartex :892524
Rubix :Z600-7331211
EAN :3660338450822


Résumé technique
| Charge par niveau | 600 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 4 |
| Hauteur | 2500 mm |
Documents
Détails articles : G-LEVER KIT SUIVANT MI LOURD SIMPLE 2500X500 4 NIVEAUX
Rayonnage pour le stockage de charges longues sur 4 niveaux
Disponible en simple ou double face.
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Composition des éléments en simple face
- Kit départ mi-lourd simple face 4 niveaux, 2 colonnes RAL7024 avec embase, 8 bras RAL7024, 1 contreventement, 4 platines de fixation sol, 8 bouchons plastiques
- Kit suivant mi-lourd simple face 4 niveaux, 1 colonne RAL7024 avec embase, 4 bras RAL7024, 1 contreventement, 2 platines de fixation sol, 4 bouchons plastiques
Profilé d'embase hauteur 150 mm
Conditions de montage :
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470mm
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage
Disponible en simple ou double face.
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Composition des éléments en simple face
- Kit départ mi-lourd simple face 4 niveaux, 2 colonnes RAL7024 avec embase, 8 bras RAL7024, 1 contreventement, 4 platines de fixation sol, 8 bouchons plastiques
- Kit suivant mi-lourd simple face 4 niveaux, 1 colonne RAL7024 avec embase, 4 bras RAL7024, 1 contreventement, 2 platines de fixation sol, 4 bouchons plastiques
Profilé d'embase hauteur 150 mm
Conditions de montage :
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470mm
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage
Points forts
Conforme à la directive FEM 10.2.02
Applications
Ideal pour le stockage de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)
Informations techniques
Attributs
| Charge par niveau | 600 kg |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 4 |
| Hauteur | 2500 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type de tablette | bras |
| Type | kit suivant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
891,46 € HT
/ unité
1 069,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours