Rayonnage spécifique Spartex 867963

Rayonnage de bureau G-OFFICE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :867963
Rubix :C600-7155410
EAN :3660338218651
G-OFFICE SUIVANT HAUT. 100CM PROF 38,8CM GRIS
Résumé technique
Hauteur1000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur388 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : G-OFFICE SUIVANT HAUT. 100CM PROF 38,8CM GRIS


Idéal pour aménager votre bureau et ranger de manière efficace

Composition des éléments modèles 3 niveaux dimensions 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Kit départ 3 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
- Kit suivant 3 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons

Composition des éléments modèles 5 niveaux dimensions 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
-Kit départ 5 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
-Kit suivant 5 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons

Plusieurs accessoires disponibles pour aménager le rayonnage selon vos besoins
- Portes
- Tiroirs
- Casiers de séparation
- Tablettes télescopiques
Pas de perforation en façade pour un rayonnage esthétique<
Tablette : Tôle pliée épaisseur 0,8 mm, hauteur 32 mm, fixée par clips à l’intérieur des montants
Tablette tôlée pleine ou perforée (au pas de 50 mm) pour l’insertion de séparations
Le croisillon assure la rigidité de l’ensemble

Informations techniques


Attributs
Hauteur1000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur388 mm
Type de tablettefeuille de métal
Typekit suivant 3 niveaux
Charge par niveau109 kg
Nombre de niveaux3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,95 HT
/ unité
251,94 TTC
Dont Eco-contribution : 0,63 TTC
brand logo
  • Epuisé

Hauteur

Profondeur

Sélectionner les références (16)