Rayonnage spécifique Spartex 892475
Solution spéciale Maintenance rayonnage à tablettes tôlées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892475
Rubix :Z600-7331257
EAN :3660338450365

Documents
Détails articles : G-ROBUST KIT SUIVANT MAINTENANCE 2000X1000X500MM 6 NIVEAUX
Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisée, perforés au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Composition des éléments :
- Kit départ assemblage 6 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 4 tablettes tôlées, 2 bacs de rétention, 2 côtés tôlés, 6 séparations hautes, 1 croisillon, 4 platines
- Kit suivant assemblage 6 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 4 tablettes tôlées, 2 bacs de rétention, 1 côté tôlé, 6 séparations hautes, 1 croisillon, 2 platines
Capacité de rétention: jusqu'à 20 litres par bac selon configuration
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Composition des éléments :
- Kit départ assemblage 6 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 4 tablettes tôlées, 2 bacs de rétention, 2 côtés tôlés, 6 séparations hautes, 1 croisillon, 4 platines
- Kit suivant assemblage 6 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 4 tablettes tôlées, 2 bacs de rétention, 1 côté tôlé, 6 séparations hautes, 1 croisillon, 2 platines
Capacité de rétention: jusqu'à 20 litres par bac selon configuration
Applications
Solution idéale pour le rangement des mastics, colles, aérosols, lubrifiants, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2000 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type | kit suivant |
| Charge par niveau | 50 kg |
| Nombre de niveaux | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,10 € HT
/ unité
868,92 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,03 € TTC

- Epuisé
