Rayonnage spécifique Spartex 892467
Solution spéciale Outillage rayonnage à tablettes tôlées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892467
Rubix :Z600-7331264
EAN :3660338450297

Documents
Détails articles : G-ROBUST KIT DEPART OUTILLAGE 2000X1000X400MM 5 NIVEAUX
Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisée, perforés au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisés.
Composition des éléments :
- Kit départ outillage 5 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 2 côtés tôlés, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 4 platines
- Kit suivant outillage 5 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 1 côté tôlé, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 2 platines
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisés.
Composition des éléments :
- Kit départ outillage 5 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 2 côtés tôlés, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 4 platines
- Kit suivant outillage 5 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 1 côté tôlé, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 2 platines
Applications
Solution idéale pour le rangement des outillages à main, machines électroportatives, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2000 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Type | kit départ |
| Charge par niveau | 50 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,02 € HT
/ unité
1 520,42 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,38 € TTC

- Epuisé
