Rayonnage spécifique Spartex 892464
Solution spéciale Visserie rayonnage à tablettes tôlées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :863372
Spartex :892464
Rubix :Z600-7331266
EAN :3660338450273

Documents
Détails articles : G-ROBUST KIT DEPART FIXATION 2000X1000X500MM 11 NIVEAUX
Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisée, perforée au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Composition des éléments :
- Kit départ fixation : 11 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 11 tablettes tôlées galva dont 9 inclinées, 36 séparations fils, 9 butées tôlées, 1 croisillon, 4 platines, dimensions 2000x1000x400 ou 500 mm, 50 kg par niveau
- Kit suivant fixation : 11 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 11 tablettes tôlées galva dont 9 inclinées, 36 séparations fils, 9 butées tôlées, 1 croisillon, 2 platines, dimensions 2000x1000x400 ou 500 mm, 50 kg par niveau
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Composition des éléments :
- Kit départ fixation : 11 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 11 tablettes tôlées galva dont 9 inclinées, 36 séparations fils, 9 butées tôlées, 1 croisillon, 4 platines, dimensions 2000x1000x400 ou 500 mm, 50 kg par niveau
- Kit suivant fixation : 11 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 11 tablettes tôlées galva dont 9 inclinées, 36 séparations fils, 9 butées tôlées, 1 croisillon, 2 platines, dimensions 2000x1000x400 ou 500 mm, 50 kg par niveau
Applications
Solution idéale pour le rangement des boites de boulonnerie, visserie, chevilles, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2000 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type | kit départ |
| Charge par niveau | 50 kg |
| Nombre de niveaux | 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 167,07 € HT
/ unité
1 400,48 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
