Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Lista M210.001
Rayonnage à tiroirs et tablettes pour charges lourdes
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :M210.001
Rubix :4478-7002509
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LOURDE KIT M210.001 (SD)
Rayonnage à tiroirs modulaire et configurable en plusieurs variations. Conçu pour supporter jusqu’à 1000 kg par extension. 3 largeurs d’unité (890 mm, 1090 mm, et 1290 mm), 3 profondeurs de rayonnage (860 mm, 1060 mm et 1260 mm) et 4 hauteurs (1510 mm, 2010 mm, 2210 mm et 2510 mm). Pour un stockage longitudinal ou transversal des palettes. Possibilité de compléter le rayonnage avec des parois latérales et arrière.Composition du rayonnage :Réf. M210L 2300 (2 x 1090 mm) x P 860 x H 2010 mm- 3 montants P 860 x H 2000 mm- 2 paires d'accouplements L 1090 mm- 1 paroi arrière L 1090 x H 2000 mm- 1 croix diagonale - 1 paroi latérale P 860 x H 2000 mm- 2 rayons supérieurs fixes L 1090 x P 860 mm, charge 200 kg- 2 cadres fixes réglables L 1090 x P 860 mm, charge 900 kg- 2 rayons extensibles L 1090 x P 860 mm avec sortie à 65%, charge 1000 kg (1 dessus tôlé et 1 dessus aggloméré)- 2 rayons extensibles L 1090 x P 860 mm avec sortie à 100%, charge 1000 kg (1 dessus tôlé et 1 dessus aggloméré)- 2 cornières pour sécurité anti-choc- 12 ancrages de segment M10/40
Informations techniques
Attributs
| Type | rayonnage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 369,41 € HT
/ unité
8 843,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours

