Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 56.157.000
Kit Godets (LxPxFH) 805x695x50mm
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :56.157.000
Rubix :4774-7069910
EAN :7630022307707
Détails articles : GODET PLAST L600X695 LOT P/TIROIR H50/75XL500XP600MM
Désignation: Godets, Largeur mm: 605, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 30, Pour hauteur frontale mm: 50, 75, Largeur utile des tiroirs mm: 500, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Unité de vente / Nombre pc.: 1, Equipement: 4 godets 2 pièces ø 70 mm*, 8 séparations de godets ø 70 mm*, 8 godets 2 pièces ø 45 mm*, 16 séparations de godets ø 45 mm*, 4 godets 4 pièces ø 33 mm*, 16 séparations de godets ø 33 mm*, Couleur: rouge
Applications
1/ Pour armoires à tiroirs L 600 x p 695 mm. 2/ Pour armoires à tiroirs L 800 x p 695 mm. 3/ Pour armoires à tiroirs L 1000 x p 695 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | godet |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,38 € HT
/ lot
169,66 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

