Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom RWS2-PB3
RWS2 - PLATEAU BOIS 2M
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-PB3
Rubix :0139-5471047
EAN :3662424110344

Détails articles : PLATEAU BOIS 2M RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Plateau en hêtre multiplis, épaisseur 30 mm..Charge admissible : 1.000 kg.Dimensions hors tout : L 2175 x P 600 x H 30 mm..Poids : 29 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | wooden worktop |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,55 € HT
/ unité
425,46 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours








