Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PBST1
Plan de travail en bois et inox pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PBST1
Rubix :0139-7333571
EAN :3662424109546

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL L.727MM BOIS ET INOX L 727MM
Plateau bois en hêtre multi-plis de 40 mm d’épaisseur recouvert d’une plaque d’inox brossé 304L, 10/10ème pour une résistance accrue aux chocs et à la chaleur. Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité. Finition des côtés par ajout des joues métalliques peintes. Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques. Résistance à la charge : 500 kg. .
Informations techniques
Attributs
| Type | plan de travail |
|---|---|
| Hauteur | 750 mm |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,85 € HT
/ unité
483,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
