Carrosserie - Accessoire SAM CRH-RA45
Rallonges pour cric CRH215NB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CRH-RA45
Rubix :0149-5398819
EAN :3272670760585




Documents
Détails articles : RALLONGE 45 MM POUR CRIC CRH215NB
Rallonges pour cric hydropneumatique 20-40 T pour poids lourds. Existe en dimensions 45, 70, 75, 120 et 125 mm.
Diamètre de prise : 15 mm pour CRH-RA45, CRH-RA70 et CRH-RA125 ; 20 mm pour CRH-RA75 et CRH-RA120.
Diamètre de prise : 15 mm pour CRH-RA45, CRH-RA70 et CRH-RA125 ; 20 mm pour CRH-RA75 et CRH-RA120.
Informations techniques
Attributs
| Type | rallonge |
|---|---|
| Modèle | crh-ra45 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,93 € HT
/ unité
70,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
