Rallonge pour cliquet, douille SAM 109-R3, Diamètre: 33 mm | Longueur: 760 mm
Rallonge clé polygonale Grande Puissance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :109-R3
Rubix :0149-5009100
EAN :3272670290815
Documents
Détails articles : RALLONGE CLE POLYGONALE 760MM
Verrouillage de la rallonge sur la clé polygonale 109 à l'aide d'un ergot. Présentation chromée.d = Ø.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 760 mm |
|---|---|
| Diamètre | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,45 € HT
/ unité
158,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


