Rallonge pour cliquet, douille Facom S.217RC, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 500 mm
S.RC - Rallonges 1/2" à verrouillage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.217RC
Rubix :0139-5007519
EAN :3148510579719
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/2 VERROUILLABLE 500MM S.217RC
S.RC - Rallonges 1/2" à verrouillage
- Sécurité totale : ce mécanisme de verrouillage interdit toute chute accidentelle de la douille.
- La sécurité ainsi acquise et le déverrouillage instantané par recul de la bague moletée apportent un confort certain à l'utilisateur.
- Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorge à bille.
- Présentation : chromée brillante, avec bague moletée phosphatée.
- Sécurité totale : ce mécanisme de verrouillage interdit toute chute accidentelle de la douille.
- La sécurité ainsi acquise et le déverrouillage instantané par recul de la bague moletée apportent un confort certain à l'utilisateur.
- Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorge à bille.
- Présentation : chromée brillante, avec bague moletée phosphatée.
Points forts
Sécurité totale : ce mécanisme de verrouillage interdit toute chute accidentelle de la douille.• La sécurité ainsi acquise et le déverrouillage instantané par recul de la bague moletée apportent un confort certain à l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Diamètre | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,84 € HT
/ unité
63,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h