Rallonge pour cliquet, douille SAM R-211-SP, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 12.5 mm | Longueur: 75 mm
Rallonge 1/4 Angulaire 75 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :R-211-SP
Rubix :0149-5017244
EAN :3272670377691
Documents
Détails articles : RALLONGE ANGULAIRE R-211-SP UC 5
Finition chromée polie brillante.La forme convexe du carré permet un débattement de 15° sans utiliser un cardan.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Diamètre | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,40 € HT
/ 5 unités
101,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


