Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-12-300

Rail de montage SLG

Voir les informations techniques
Références
Festo :SLG-S-12-300
Rubix :0326-2577325
Fabricant :525689
EAN :4052568161941
PROFILE SLG-S-12-300
Résumé technique
Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc

Détails articles : PROFILE SLG-S-12-300


Profilé SLG-S-12-300 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=205 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,45 HT
/ unité
190,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours