Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Rubix :0326-2564552
Fabricant :571907
EAN :4052568217976
Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Câble moteur NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Conforme à la norme=(* DIN 47100, * EN 61984), Caractéristique du câble=compatible robots, Plage de tension de service CA=0 - 250 V, Plage de tension de service CC=0 - 250 V, Intensité maximale admissible à 40 °C=4 A
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement pour moteurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,92 € HT
/ unité
491,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours