Guide-chaîne Mecaline SSC10-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC10-3000
Rubix :X600-1513262
Fabricant :896355
EAN :3660338486999
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C10 L3000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C10 L3000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C10 L3000 SP.1,5MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm
14,13 HT
/ mètre
16,96 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours