Guide-chaîne Mecaline ZPC11-2000

CHAÎNE GUIDE RAIL MÉTAL CHANEL

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :ZPC11-2000
Rubix :X600-1513275
Fabricant :896330
EAN :3660338486746
GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C11 L2000 X 2MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur45 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C11 L2000 X 2MM


MECALINE METAL C CHANEL
ZINC C11 L2000 SP.2MM

Points forts

Zingage pour une meilleure résistance à la corrosion

Applications

Le profilé métallique s'adapte au rail de guidage de la chaîne et peut être utilisé pour le fixer en position.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur45 mm
6,92 € HT
/ mètre
8,30 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours