Guide-chaîne Mecaline SSC5-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC5-3000
Rubix :X600-1513264
Fabricant :896352
EAN :3660338486968
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C5 L3000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Largeur28 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C5 L3000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C5 L3000 SP.1,5MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Largeur28 mm
9,98 € HT
/ mètre
11,98 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours