Guide-chaîne Mecaline ZPC10-3000

CHAÎNE GUIDE RAIL MÉTAL CHANEL

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :ZPC10-3000
Rubix :X600-1513266
Fabricant :896347
EAN :3660338486913
GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C10 L3000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C10 L3000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ZINC C10 L3000 SP.1,5MM

Points forts

Zingage pour une meilleure résistance à la corrosion

Applications

Le profilé métallique s'adapte au rail de guidage de la chaîne et peut être utilisé pour le fixer en position.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm
2,81 € HT
/ mètre
3,37 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours