Guide-chaîne Mecaline ZPC3-2000

CHAÎNE GUIDE RAIL MÉTAL CHANEL

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :ZPC3-2000
Rubix :X600-1513278
Fabricant :896324
EAN :3660338486685
GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C3 L2000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne1,5 mm
Largeur20 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C3 L2000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ZINC C3 L2000 SP.1,5MM

Points forts

Zingage pour une meilleure résistance à la corrosion

Applications

Le profilé métallique s'adapte au rail de guidage de la chaîne et peut être utilisé pour le fixer en position.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne1,5 mm
Largeur20 mm
1,56 HT
/ mètre
1,87 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h