Guide-chaîne Mecaline BT6.2A20-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT6.2A20-2000
Rubix :X600-1513346
Fabricant :896154
EAN :3660338485015
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 24B2 20X88X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 24B2 20X88X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
Profil BT 20x88x2000mm 24B2

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur88 mm
Pour chaîne24b2
12,48 € HT
/ mètre
14,98 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours