Guide-chaîne Mecaline BCT1.2C3A15-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BCT1.2C3A15-2000
Rubix :X600-1513326
Fabricant :896184
EAN :3660338485312
GUIDE CHAINE PROFIL BCT 08B2- C3 15X21.4X2000M

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Largeur21,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BCT 08B2- C3 15X21.4X2000M


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BCT
BCT Profil 15x21.4x2000mm 08B2 C3

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Largeur21,4 mm
Pour chaîne08b2
5,55 € HT
/ mètre
6,66 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours